9717640105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.500
Rubix:999240628006646
Produttore:9717640105000
EAN:4031095345079


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 157,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,500
Punta elicoidale Stock SuperV 71764 da Ø10,5 mm: 15xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Metallo duro VHM, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 157,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione