7462087-ARTICOLO DC150-05-05.000A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030943
Produttore:7462087
EAN:4031132422381
7462087-ARTICOLO DC150-05-05.000A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462087-ARTICOLO DC150-05-05.000A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano in carburo solido Walter Titex Perform DC150 Ø5 mm, 5xD, qualità WJ30TA. Versione A0 senza refrigerazione interna, con punta 140° e gambo DIN 6535 HA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn (tinal)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 × d_c
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione