Riferimenti
HPMT:H03 0160 20
Rubix:999180200115309



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 20
Punta elicoidale HPMT DR MINI con foro di lubrificazione (oil feed), angolo di punta 135° e codolo DIN 6535HA. Per micro-forature e profondità in lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | kreuzanschliff |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore