Riferimenti
Stock:71140 3.260
Rubix:999190200050071
Produttore:9711400032600
EAN:4031095303352


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400032600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,260
Punta elicoidale in HSS Stock per NAS 907: Ø 3,26 mm, lunghezza 153 mm e profondità 42 mm. Attacco cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,88 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione