7287866-ARTICOLO DC150-05-13.800D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-13.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117030692
Produttore:7287866
EAN:4031132402307
7287866-ARTICOLO DC150-05-13.800D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,8 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287866-ARTICOLO DC150-05-13.800D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150-05 Ø13,8 mm (D1) WJ30RE, raffreddamento interno 5xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,8 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzam7 (foro) / h6 (stelo)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xdc
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
191,80 IVA esclusa
/ Unità
234,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione