PUNTE HSS A1086.2

Trapano a spirale HSS A108

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1086.2
Rubix:160000000701700
EAN:7320760008508
PUNTE HSS A1086.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1086.2


Punta a spirale corta HSS con albero cilindrico DIN 338 W 135° temperata a vapore 4xD per acciaio inossidabile austenitico e ferritico/martensitico <1000 N/mm ². Titanio e leghe di titanio <900 N/mm².

Applicazioni

- acciaio inox - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
- acciaio inox - ferritico + austenitico martensitico (<300 HB <1000 N/mm²)
- titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
- titanio legato (<270 HB <900 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6,2 mm
Codice doganale82075060
€ 10,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione