5057120-ARTICOLO A1148-1/16IN

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-1/16IN
Rubix:999240117030338
Produttore:5057120
EAN:4031132070858
5057120-ARTICOLO A1148-1/16IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,588 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057120-ARTICOLO A1148-1/16IN


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,588mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,588 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,588 mm
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione