9517200018700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,870

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.870
Rubix:999220701000158
Produttore:9517200018700
EAN:4031095327310
9517200018700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,870

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,87 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200018700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,870


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,87 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Affilaturaaffilatura su piani
Stelocilindrico ø 3 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai legati e non legati fino a circa 1200 n/mm²; ghise; alluminio; altri metalli non ferrosi; materie plastiche.
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
31,19 IVA esclusa
/ Unità
38,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione