Riferimenti
Walter Titex:A1622-6.5
Rubix:999240117031580
Produttore:5062611
EAN:4031132151236

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 215 mm |
| Profondità di lavorazione | 139 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062611-ARTICOLO A1622-6.5
ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,5mm
Applicazioni
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 215 mm |
| Profondità di lavorazione | 139 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | senza rivestimento (uncoated), finitura ossidata (oxide margin) |
| Tolleranza | da -0,018 a 0 mm (tolleranza diametro foro) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~16 x d_c |
| Stelo | ufl® |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | ghisa, metalli non ferrosi e acciaio |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione