9717640066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.600
Rubix:999240628006977
Produttore:9717640066000
EAN:4031095345581


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock 71764 6,600 con fori di lubrificazione: serie 15xD, taglio destro e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie blank (lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 459,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 560,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione