Riferimenti
HPMT:W05 0470 12
Rubix:999180200115816

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0470 12
Punta elicoidale DR-LX SB con avanzamento a olio per profondità fino a 12xD. Punta 135° con affilatura a spacco e rivestimento T8090 TiAlN/AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tialn/altin) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto a spacco (split point) |
| Stelo | d (h7) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione