6618184-ARTICOLO DC150-03-14.288A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-14.288A0-WJ30RE
Rubix:999240117031067
Produttore:6618184
EAN:4031132365787
6618184-ARTICOLO DC150-03-14.288A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,288 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618184-ARTICOLO DC150-03-14.288A0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=14,288mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,288 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
€ 162,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione