Riferimenti
Stock:71141 3.500
Rubix:999190200050156
Produttore:9711410035000
EAN:4031095302508


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410035000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,500
Punta elicoidale lunga in HSS “bright” per foratura metallo: NAS 907, codolo cilindrico, taglio destro. Lunghezza totale 308 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante (superficie non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈ 0,071 (3,5 / 49) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118° (punta a cono alleggerito/relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe), piastre stratificate (sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione