9517860071000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 7.100
Rubix:999210625022070
Produttore:9517860071000
EAN:4031095309231


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860071000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,100
Punta SuperV-X Stock Ø7,1 mm per foratura profonda 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537L, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione