Riferimenti
Walter Titex:A4722-20
Rubix:999240117028010
Produttore:5066325
EAN:4031132017754

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 490 mm |
| Profondità di lavorazione | 305 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066325-ARTICOLO A4722-20
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 490 mm |
| Profondità di lavorazione | 305 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione