Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-05.159A1-WJ30RE
Rubix:999240117031349
Produttore:6968759
EAN:4031132392813

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,159 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,48 mm |
Dettagli del prodotto : 6968759-ARTICOLO DC150-03-05.159A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con refrigerazione interna. Classe WJ30RE (TiAlN), punta 140° e profondità 3×Dc (DIN 6537 K).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,159 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn (wj30re) |
| Tolleranza | m7 (ø taglio) / h6 (gambo) (iso 286) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | spiral point form b (punta 140°) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione