7462183-ARTICOLO DC150-05-15.000A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030671
Produttore:7462183
EAN:4031132423340
7462183-ARTICOLO DC150-05-15.000A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale118 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7462183-ARTICOLO DC150-05-15.000A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Walter Titex DC150-05-15.000A0-WJ30TA (cod. 7462183) con Ø foro 15 mm e lunghezza totale 118 mm, gambo cilindrico. Adatto a lavorazioni di foratura dove serve una geometria standard e dimensioni precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale118 mm
Tipo a gambocilindrico
202,30 IVA esclusa
/ Unità
246,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione