PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863894
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863894
Rubix:170000000559934
EAN:3660338183607


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 863894
Da utilizzare su macchine fisse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm1 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione