Riferimenti
Stock:71140 5.940
Rubix:999190200050107
Produttore:9711400059400
EAN:4031095302997


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400059400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,940
Punta elicoidale Stock in HSS per estension drill NAS 907: taglio destro, codolo cilindrico e tolleranza h8, finitura bright, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie brillante (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleviato (relieved cone) |
| Stelo | r cyl (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; pannelli laminati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione