Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-08.200A0-WJ30TA
Rubix:999240117030843
Produttore:7462127
EAN:4031132422787



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 7462127-ARTICOLO DC150-05-08.200A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro pieno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA attacco • angolo di punta 140° • Dc=0.3228in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc (din 6537 l) |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione