Riferimenti
Stock:71140 2.370
Rubix:999190200050053
Produttore:9711400023700
EAN:4031095303536


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400023700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,370
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS bright: Ø2,37 mm, lunghezza 153 mm e profondità 37 mm. Attacco cilindrico e punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie brillante (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈15,6 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | attacco cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere/lastre da leghe di al; materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione