PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845833
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6840898
GISS Cutline:845833
Rubix:170000000534765
EAN:3660338078712


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845833
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,90 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 77,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore