9517180091300-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,130
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.130
Rubix:999230214005783
Produttore:9517180091300
EAN:4031095336466


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,305 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180091300-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,130
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 3xD TiAlN nano con punta a 180° e canali di lubrificazione. Ideale per pilotaggio e fori finiti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,305 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,71 |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione