5061181-ARTICOLO A1263-6.5

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-6.5
Rubix:999240117028881
Produttore:5061181
EAN:4031132106342
5061181-ARTICOLO A1263-6.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061181-ARTICOLO A1263-6.5


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=6,5mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica101 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,5 mm
€ 85,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione