9717650135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 13.500
Rubix:999240628006321
Produttore:9717650135000
EAN:4031095343464


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 270 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,500
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø13,5 mm, profondità 20xD (fino a 270 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 270 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione