9717650034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.400
Rubix:999240628007271
Produttore:9717650034000
EAN:4031095344683


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 68 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,400
Punta elicoidale MD Stock 71765 Ø3,400 mm, 20xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Taglio destro, 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 68 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ø stelo 6,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione