Riferimenti
Walter Titex:A1511-6.7
Rubix:999240117028747
Produttore:5061694
EAN:4031132024066

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061694-ARTICOLO A1511-6.7
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione