9517810108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 10.800
Rubix:160000000183808
Produttore:9517810108000
EAN:4031095100210
9517810108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 10,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,8x71
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
10.800 mm
118.000 mm
Paese d'origineDE
127,07 IVA esclusa
/ Unità
155,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore