9717660040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.000
Rubix:999240628007070
Produttore:9717660040000
EAN:4031095343280


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 116 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,000
Punta elicoidale Stock MD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna: versione SuperV-T 25xD per foratura profonda in acciai e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 116 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione