Riferimenti
Walter Titex:A1222-3/32IN
Rubix:999240117029513
Produttore:5059478
EAN:4031132059136

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,381 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059478-ARTICOLO A1222-3/32IN
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,381 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,381 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione