9517760059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 5.950
Rubix:999180200213533
Produttore:9517760059500
EAN:4031095285214


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 5,950
Punta MD Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Foratura 3xD: Ø 5,95 mm, profondità 28 mm, lunghezza 66 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione