5057568-ARTICOLO A1163-3.9

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1163-3.9
Rubix:999240117029904
Produttore:5057568
EAN:4031132021102
5057568-ARTICOLO A1163-3.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5057568-ARTICOLO A1163-3.9


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1163 • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,9mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica118 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,9 mm
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione