Riferimenti
HPMT:W05 0930 12
Rubix:999180200115874

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0930 12
Punta elicoidale HPMT W05 0930 12 DR-LX SB con foro di lubrificazione. Ø9,3 mm, profondità 120 mm (12xØ) e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tialn hpt |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; ghisa; alluminio; leghe al rame; acciai inox e leghe (in base alle condizioni di taglio) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore