Riferimenti
Walter Titex:A1148-2
Rubix:999240117030309
Produttore:5057159
EAN:4031132070995

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5057159-ARTICOLO A1148-2
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione