Riferimenti
Walter Titex:DC170-20-03.000A1-WJ30EJ
Rubix:999200200061685
Produttore:6597611
EAN:4031132355863

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 6597611-ARTICOLO DC170-20-03.000A1-WJ30EJ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC170 • Supreme • 20xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EJ • Dc=3mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 20 × Dc senza interruzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn/alcrn (multistrato) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20×d |
| Affilatura | punta divisa autoadescante (self-centering), 140° |
| Stelo | din 6535 ha (stelo diritto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 482,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 588,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione