Riferimenti
Roebuck:869265
Rubix:999180200042907
EAN:3660338230219


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET G-COIL POUR M5X80 869265
Le punte G-COIL servono per praticare i prefori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione