5061164-ARTICOLO A1263-4.8

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-4.8
Rubix:999240117028896
Produttore:5061164
EAN:4031132106175
5061164-ARTICOLO A1263-4.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061164-ARTICOLO A1263-4.8


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=4,8mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica86 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,8 mm
€ 39,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione