9717660133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 13.300
Rubix:999240628006175
Produttore:9717660133000
EAN:4031095337760


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,300
Punta MD Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione (25xD). Ø13,3 mm, tolleranza h7, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0343 |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | gambo cilindrico ø14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1303,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1590,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione