9717640061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.100
Rubix:999240628007024
Produttore:9717640061000
EAN:4031095345642


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,100
Punta elicoidale Stock 71764 6,100 per fori di lubrificazione, con refrigerazione interna. 135° di punta e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff (135°) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione