9517660063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,350

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51766 6.350
Rubix:160000000182932
EAN:4031095225630
9517660063500-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale237 mm
Profondità di lavorazione197 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517660063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 6,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 25xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale237 mm
Profondità di lavorazione197 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,35x197
Affilaturasuper v-t
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
6.350 mm
237.000 mm
Paese d'origineDE
571,25 IVA esclusa
/ Unità
696,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione