PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0500 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0500 30
Rubix:999201215005439

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 151 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0500 30(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0500 30 in metallo duro, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Progettata per foratura profonda fino a 30xD con elevata stabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 151 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | d1-h7; d2-h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore