Riferimenti
HPMT:W15 1020
Rubix:999250310004311

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1020(N)
PUNTE PIATTE W15 1020
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | 180 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore