Riferimenti

HPMT:W11 1650
Rubix:999180200116311
PUNTA DR-S OF W11 1650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1650


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S -5 X Ø

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l / din 6535 ha
Angolo d'elica30 °
Stelo18
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
192,21 IVA esclusa
/ Unità
234,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore