9717650125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.500
Rubix:999240628006412
Produttore:9717650125000
EAN:4031095343556


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 299,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,500
Punta profonda Stock SuperV-T-Al Ø12,5 con raffreddamento interno e tolleranza Ø h7. Angolo punta 135° e taglio destro per fori profondi 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 299,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0418 |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 813,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 992,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione