9517450030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.000
Rubix:999240628007859
Produttore:9517450030000
EAN:4031095358260


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,000
Trapano a spirale integrale in metallo duro SuperV-X VA Stock 51745 con fori di lubrificazione interna. Ø 3,000 mm, rivestimento TiSiN+ e lunghezza 5xD per elevate qualità di foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura frontale 140° |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili resistenti alla corrosione, al calore e agli acidi; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione