9517200008300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,830
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.830
Rubix:999220701000079
Produttore:9517200008300
EAN:4031095328102


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200008300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,830
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,83 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,083 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta; assottigliamento ≥ ø 0,800; tagliente principale diritto |
| Stelo | ha; ø stelo 3,000 mm; wn |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e bonificati; acciai automatici e bonificabili; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghise; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione