9517680042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 4,200
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51768 4.200
Rubix:160000000182976
EAN:4031095270647


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 238 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517680042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 4,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Lunghezza totale | 238 mm |
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,2x198 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 4.200 mm | |
| 238.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 608,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 742,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione