9517720076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 7.600
Rubix:160000000183350
Produttore:9517720076000
EAN:4031095244198
9517720076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 7,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,6x53
Affilaturasuper v-va
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.600 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
94,82 IVA esclusa
/ Unità
115,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione