5057626-ARTICOLO A1163-9.7

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1163-9.7
Rubix:999240614002532
Produttore:5057626
EAN:4031132022284
5057626-ARTICOLO A1163-9.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5057626-ARTICOLO A1163-9.7


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1163 • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=9,7mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica118 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,7 mm
€ 62,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione