5060284-ARTICOLO A1244-0.55

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-0.55
Rubix:999240117031481
Produttore:5060284
EAN:4031132040332
5060284-ARTICOLO A1244-0.55

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,55 mm
Lunghezza totale24 mm
Profondità di lavorazione6,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060284-ARTICOLO A1244-0.55


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=0,55mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,55 mm
Lunghezza totale24 mm
Profondità di lavorazione6,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo0,55 mm
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione